351,18 €/ Unitéhors TVA
421,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | GMV-LF-AC-ANSI53-LBS300 |
Norme | ASTM B16.5 |
Matériau | Acier |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 47.9 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 2.77 mm |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | ANSI 300 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Plage de température | de -50 jusqu'à 425 °C |
Pression maximum de service | 51.1 bar |