
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 444 |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Longueur | 70 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 4,6 (Stahl) |
Type de filetage | Métrique |