
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 933 |
Matériau | Plastique |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Longueur | 30 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Ouverture de clé | 17 |
Pas de filetage | 1.5 mm |
Hauteur de tête | 64 mm |
Forme de tête | À six pans (hexagonal) |