
0,10 €/ Unitéhors TVA
0,12 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Longueur | 50 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Pas de filetage | 1 mm |
Hauteur de tête | 4 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |
88,49 €/ Unitéhors TVA
106,19 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202653,49 €/ Unitéhors TVA
64,19 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202655,50 €/ Unitéhors TVA
66,60 €TVA incluse
232 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202645,48 €/ Unitéhors TVA
54,58 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026