23,12 €/ Unitéhors TVA
27,75 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 36 |
Longueur | 120 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Pas de filetage | 4 mm |
Hauteur de tête | 22.5 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |