Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier 10.9 Non-traité M30x60mm

  • ERIKS:23697620
  • Fabricant:4043952248836
Image 1
Ajouter à la liste

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,32 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
DIN 933
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Acier 10.9
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Longueur
60 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Pas de filetage
3.5 mm
Hauteur de tête
18.7 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Pièces détachées et accessoires
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

88,49 €/ Unitéhors TVA

106,19 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

53,49 €/ Unitéhors TVA

64,19 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

55,50 €/ Unitéhors TVA

66,60 €TVA incluse

243 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

45,48 €/ Unitéhors TVA

54,58 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026