Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier 8.8 Non-traité M30x240mm

  • ERIKS:23696941
  • Fabricant:4043952227114
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE
ACIER 8.8
DIN 931 M 8.8
Ajouter à la liste

17,92 €/ Unitéhors TVA

21,50 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
DIN 931
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Acier 8.8
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Longueur
240 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
46
Pas de filetage
3.5 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Pièces détachées et accessoires
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

88,49 €/ Unitéhors TVA

106,19 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

53,49 €/ Unitéhors TVA

64,19 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

55,50 €/ Unitéhors TVA

66,60 €TVA incluse

243 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

45,48 €/ Unitéhors TVA

54,58 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026