
0,65 €/ Unitéhors TVA
0,78 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 931 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Longueur | 110 mm |
Norme DIN | 931 |
Norme ISO | 4014 |
Avec écrou | Non |
Ouverture de clé | 17 |
Pas de filetage | 1.5 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |
88,49 €/ Unitéhors TVA
106,19 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202653,49 €/ Unitéhors TVA
64,19 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202655,50 €/ Unitéhors TVA
66,60 €TVA incluse
243 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202645,48 €/ Unitéhors TVA
54,58 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026