0,15 €/ Unitéhors TVA
0,18 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 931 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Longueur | 35 mm |
Norme DIN | 931 |
Norme ISO | 4014 |
Avec écrou | Non |
Ouverture de clé | 13 |
Pas de filetage | 1.25 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |