Eriks

Big Bag pour amiante 900 x 900 x 1 100 mm

  • ERIKS:12971200
  • Fabricant:4053569091602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Big Bags pour l'élimination de l'amiante, revêtus

•    Domaine d'utilisation
Conçus pour le transport et le stockage de produits en vrac de tous types, tels que gravier, sable, déblais, céréales et autres matériaux sous forme de granulés ou de poudre.
•    Qualité robuste
Tissu en plastique, résistant aux intempéries, à la déchirure et aux UV.
•     Facteur de sécurité : 5:1



•    Avec impression : logo amiante, bicolore
Modèle : en haut avec rabat 800 mm, 4 anses 300 mm longueur libre.
Ajouter à la liste

18,83 €/ Unitéhors TVA

22,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €