
9,38 €/ Unitéhors TVA
11,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 6880 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45+C |
Hauteur | 3 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 3 mm |
Type | Barreau à clavette |
Norme DIN | 6880 |
Modèle | Plat |