Eriks

Bande magnétique blanche revêtue 30 m x 30 mm

  • ERIKS:12971093
  • Fabricant:4053569227476
Image 1
Ruban magnétique blanc

•    Arrêt flexible et sécurisé
Convient pour des inscriptions sur des tableaux de planification, des rayonnages de marchandises, des rayonnages de stockage.
Revêtement PVC blanc.
Force d'adhérence 30 g/cm².

Ajouter à la liste

46,67 €/ Unitéhors TVA

56,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Couleur de ruban
Blanc
Longueur de ruban
30 m
Largeur de la bande
30 mm
Couleur
Blanc