Eriks

Bâche Tex-Tarp 4 x 5 m 120 m

  • ERIKS:12971107
  • Fabricant:4332163259343
Image 1
Bâche multi-usages " Multi Tarp"

•    Matériau
Bâche tramée HDPE/LDPE " Multi Tarp" ,
100 % PE, 120 g/m², revêtement double face, naturel.
•    Caractéristiques
Écologique, étanche et résistante à la déchirure.
Oeillets en aluminium tous les 100 cm dans l'ourlet renforcé.
•    Contenu de la livraison
Chaque bâche est emballée séparément dans un sachet PE.

Ajouter à la liste

37,09 €/ Unitéhors TVA

44,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Longueur
4 m
Largeur
5 mm