Eriks

Armoire à clés 100 crochets 1 porte 550 x 380 x 80

  • ERIKS:12971422
  • Fabricant:4053569228831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire à clés, à 1 porte

•     Rangement clairement structuré
Corps robuste avec porte à paroi simple.
Version en tôle d'acier galvanisée avec serrure cylindrique, comprenant 2 clés.
•     Index des clés pivotant
Avec barre à crochets numérotée en continu et système de crans réglable.
En série avec porte-clés et autocollant de numérotation.
•     Pour un montage mural simple
•    Couleur
Revêtement par poudre gris clair RAL 7035.

Ajouter à la liste

203,96 €/ Unitéhors TVA

244,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Largeur
380 mm
Profondeur
80 mm
Hauteur
550 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de crochets
100