
3,21 €/ Unitéhors TVA
3,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Forme | Extension pipe |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | 1.1/2" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
F | 27 mm |
L | 32 mm |