
23,66 €/ Unitéhors TVA
28,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Adaptateur |
Pression de service max. | 20 bar |
Température de service max. | 80 °C |
Raccord Push-in | 26 mm |
Diamètre de buze | 34 mm |