
18,66 €/ Unitéhors TVA
22,39 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Adaptateur |
Pression de service max. | 20 bar |
Température de service max. | 80 °C |
Raccord Push-in | 20 mm |
Diamètre de buze | 27 mm |