55,01 €/ Unitéhors TVA
66,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GEDORE |
Série | 7218 |
Type | Rectangular Ring End Fitting |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 19 mm |
Type | Embout à œil rectangulaire |
Coudé | 0 |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 65.3 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 140 g |
Largeur de tête, petit format | 30 mm |
Largeur de tête, grand format | 30.5 mm |
Hauteur de tête, petit format | 21.5 mm |
Hauteur de tête, grand format | 12 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Revêtement du surface | Chromé |