

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GATES |
Type | C5C-XH |
Code | 6C5CXHXRL117 |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 7.9 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Pression maximum de service | 158 bar |
Pression de travail maximum | 15.8 MPa |
Pression de travail maximum | 2250 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 628 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | CPE |
Matériau du paroi extérieur | Polyester |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Bleu |
Matériau d'insert | Une couche de renforcement textile |
Plage de température | de -40 jusqu'à 150 °C |
Norme SAE | SAE 100 R5 |