

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GATES |
Type | ID5K |
Code | 12ID5KXLL |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19.1 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression de travail maximum | 35 MPa |
Pression de travail maximum | 5000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Matériau de la paroi intérieur | HNBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme ISO | ISO 18752 DC class 350 |