

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GATES |
Type | MEGATECH® 500 |
Code | 48MEGATECH500 |
Flexible diam. int. (DN) | DN76 |
Flexible diam. int. | 3" in |
Flexible diam. int. | 76.2 mm |
Diamètre extérieur | 89 mm |
Pression maximum de service | 34 bar |
Pression de travail maximum | 3.4 MPa |
Pression de travail maximum | 500 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 137 bar |
Rayon de courbure min. | 610 mm |
Matériau de la paroi intérieur | CPE |
Matériau du paroi extérieur | Textile |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 2.74 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 149 °C |