

15,49 €/ Unitéhors TVA
18,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GATES |
Série | Micro-V |
Type | PL |
Longeur réference (ISO) | 2020 mm |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |