

1 307,82 €/ Mètrehors TVA
1 569,38 €TVA incluse
Vendu par: 0,457Commande minimum: 0,457
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GT4® |
Type | 8MGT |
Longueur de pas | 1896 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
A double face | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 140 °C |