
522,07 €/ Mètrehors TVA
626,48 €TVA incluse
Vendu par: 0,711Commande minimum: 0,711
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | L |
Longueur de pas | 314.96 mm |
Longueur de pas | 12.4 in |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |