17,03 €/ Unitéhors TVA
20,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GATES |
Série | SuperHC MN |
Type | Bandless V-Belt |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 9.91 mm |
Puissance | 8 mm |
Angle (Degrees) | 44 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 1504.19 mm |
Longeur réference (ISO) | 1504.19 mm |
Longeur effective (RMA) | 1504.19 mm |
Longueur extérieur | 1510 mm |
Longueur intérieur | 1504.19 mm |
Matériau | Éthylène élastomère |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Aramide |
Résistance à la température | de -51 jusqu'à 121 °C |
Exécution américaine | 3VX590 |