Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, Super HC Série, 13 mm WD, 1207 mm LG, SPA, CR (polychloroprène)

  • ERIKS:924024
  • Fabricant:5412571078428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

29,31 €/ Unitéhors TVA

35,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GATES
Série
Super HC
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
10 mm
Angle (Degrees)
38 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1207 mm
Longeur réference (ISO)
1207 mm
Longeur effective (RMA)
1207 mm
Longueur extérieur
1340 mm
Longueur intérieur
1207 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
100 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.166 kg