Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 22 mm WD, 4750 mm LG, XPC, EPDM

  • ERIKS:12990080
  • Fabricant:5414465975691
Image 1
Ajouter à la liste

283,03 €/ Unitéhors TVA

339,64 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Puissance
18 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
4750 mm
Longeur réference (ISO)
4750 mm
Longeur effective (RMA)
4750 mm
Longueur intérieur
4750 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Non
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C