

6 331,50 €/ Unitéhors TVA
7 597,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3501 |
Epaisseur | 3.2 mm |
Longueur | 1780 mm |
Largeur | 1780 mm |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Brun / Rouge |
Température max. | 260 °C |
Température minimale | -210 °C |
Pression max. | 83 bar |
Marquage | Avec marquage |
Densité | 2.19 g/cm³ |