174,57 €/ Unitéhors TVA
209,48 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GARLOCK |
Série | Bio-Eco® |
Type | Sans lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN150 |
Diamètre intérieur | 155 mm |
Diamètre extérieur | 167 mm |
Hauteur | 6.4 mm |
D | 167 mm |
T | 6.4 mm |
d | 155 mm |
Matériau | PTFE, modifié |
Couleur | Bleu |
Compound | GYLON 3504 |
Plage de température | de -260 jusqu'à 250 °C |