Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Sans lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN100

  • ERIKS:12527885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce produit/article (SKU) contient uniquement le joint et n'inclut pas les autres actricles affichés sur l'image.
Ajouter à la liste

80,34 €/ Unitéhors TVA

96,41 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GARLOCK
Série
Bio-Eco®
Type
Sans lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN100
Diamètre intérieur
104 mm
Diamètre extérieur
114 mm
Hauteur
6.4 mm
D
114 mm
T
6.4 mm
d
104 mm
Matériau
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Compound
GYLON 3504
Plage de température
de -260 jusqu'à 250 °C