

43,96 €/ Unitéhors TVA
52,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GARLOCK |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 5" |
Classe de pression du bride | 300lbs |
Diamètre extérieur | 216 mm |
Diamètre intérieur | 141 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -268 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 83 bar |