

15,83 €/ Unitéhors TVA
19,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GARLOCK |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 2.1/2" |
Classe de pression du bride | 300/600lbs |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -268 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 83 bar |