186,32 €/ Unitéhors TVA
223,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GARLOCK |
Diamètre d'arbre | 320 mm |
Diametre logement | 364 mm |
Largeur logement | 20 mm |
Conception suivant la marque | 154 PG |
Item attribute | NBR |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 15.2 m/s |
A ressort | Inox 304 (1.4301) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 93 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | 154-2 PG |
Item attribute | Caoutchouc/tissu |