99,09 €/ Unitéhors TVA
118,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GARLOCK |
Diamètre d'arbre | 135 mm |
Diametre logement | 170 mm |
Largeur logement | 15 mm |
Conception suivant la marque | 154-M |
Item attribute | NBR |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 15.2 m/s |
A ressort | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 93 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | 154-M |
Item attribute | Caoutchouc |