Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-2 500x545x20,5 Inox 304 ressort

  • ERIKS:11456338
Image 1
Ajouter à la liste

339,82 €/ Unitéhors TVA

407,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
500 mm
Diametre logement
545 mm
Largeur logement
20.5 mm
Conception suivant la marque
154-2
Item attribute
NBR
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
15.2 m/s
A ressort
Inox 304 (1.4301)
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
154-2
Item attribute
Caoutchouc/tissu