266,27 €/ Unitéhors TVA
319,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GARLOCK |
Diamètre d'arbre | 431.8 mm |
Diametre logement | 469.9 mm |
Largeur logement | 22.22 mm |
Conception suivant la marque | 26-zi |
Item attribute | NBR |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 25.4 m/s |
A ressort | Acier inoxydable 302 (1.4310) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 93 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | 26-zi |
Item attribute | Caoutchouc |