Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité NBR model 154-M 145x170x15 Inox 316 ressort

  • ERIKS:12390498
Image 1
Ajouter à la liste

99,09 €/ Unitéhors TVA

118,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
145 mm
Diametre logement
170 mm
Largeur logement
15 mm
Conception suivant la marque
154-M
Item attribute
NBR
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
15.2 m/s
A ressort
Acier inoxydable 1.4409
Plage de température
de -40 jusqu'à 93 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
154-M
Item attribute
Caoutchouc