Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité FKM/tissu model 151-2 80x112x12,5 Inox ressort

  • ERIKS:10012823
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
80 mm
Diametre logement
112 mm
Largeur logement
12.5 mm
Conception suivant la marque
151-2
Item attribute
FKM
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
15.2 m/s
A ressort
Acier inoxydable 301 (1.4310)
Plage de température
de -30 jusqu'à 204 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
151-2
Item attribute
Caoutchouc/tissu