Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur ASOB NBR 101 50x58x7 L=4

  • ERIKS:11687666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,07 €/ Unitéhors TVA

19,28 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

1 En stock - Date de livraison estimée 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FREUDENBERG
Type
ASOB
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
58 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s