






9,77 €/ Unitéhors TVA
11,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FREUDENBERG |
Type | NI 300 |
Matériau du joint | PUR925 |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |