






Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FREUDENBERG |
Type | N1 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |