Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint de piston OMK-MR PTFE B602/NBR 50x39x4 L=4,2

  • ERIKS:11295913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

35,81 €/ Unitéhors TVA

42,97 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,81 €

-

100+

1,05 €

97.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FREUDENBERG
Type
OMK-MR
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre de la rainure
39 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE B602
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s