15,54 €/ Unitéhors TVA
18,65 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FREUDENBERG |
Type | FRI |
Forme | PAA |
Matériau | PA4112 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 5.4 mm |
Largeur de la rainure | 5.6 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Plage de température | de 100 jusqu'à 135 °C |