




29,74 €/ Unitéhors TVA
35,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FREUDENBERG |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diametre logement | 56 mm |
Conception suivant la marque | BA |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | BA |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |