Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAD 25x43x10

  • ERIKS:11372999
Image 1
Ajouter à la liste

17,70 €/ Unitéhors TVA

21,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
25 mm
Diametre logement
43 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
1.5 bar
Vitesse de rotation maxi
12 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.15 MPa
Type
BAD
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Non