
506,10 €/ Unitéhors TVA
607,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | MULTI |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |