

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAFORM |
Type | GZ |
Norme | NF E 29-532 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | DN20 |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Diamètre intérieur | 22.4 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert clair |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.68 g/cm³ |