Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS UNIVERSAL PN25 DN400 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11914971
Image 1
Ajouter à la liste

53,73 €/ Unitéhors TVA

64,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
514 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert clair
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

703,58 €/ Unitéhors TVA

844,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027