Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS MULTI PN16 DN300 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11914757
Image 1
Ajouter à la liste

31,22 €/ Unitéhors TVA

37,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN300
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
384 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

452,03 €/ Unitéhors TVA

542,44 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026