52,10 €/ Unitéhors TVA
62,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | MULTI II |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | DN350 |
Classe de pression du bride | PN10 |
Diamètre extérieur | 438 mm |
Diamètre intérieur | 356 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.6 g/cm³ |
1 640,10 €/ Unitéhors TVA
1 968,12 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026